Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 478019773389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509655443

Sonepar Artikelnummer

121043586

Hersteller Artikelnummer

478019773389XL

Hersteller Typ

478019773389XL

Hersteller Artikel Nr.:

478019773389XL

Größe (US/CA):

XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.100 kg

Eine leichte High Vis Winterjacke mit viel Bewegungsfreiheit und guten Eigenschaften für kalte Wetterbedingungen. Die Jacke ist wind- und wasserdicht mit verklebten Nähten und hat ein leichtes Mesh Futter, das die Flexibilität erhöht und warm hält. Aufgedruckte Reflexdetails auf den Schultern bieten gute Sichtbarkeit sogar von oben. Eine Kapuze aus High Vis Stoff und Druckknöpfen kann zusätzlich angebracht werden (Modell 2165 mit leichtem Futter oder 2166 mit Mesh Futter). Zertifiziert nach EN 343 und EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M--> Klasse 3, Schutzkleidung für hohe Sichtbarkeit. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²