Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 485118113399S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserabweisend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509306963

Sonepar Artikelnummer

121043882

Hersteller Artikelnummer

485118113399S

Hersteller Typ

485118113399S

Hersteller Artikel Nr.:

485118113399S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62024090

Gewicht:

1.500 kg

High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Schwarz S. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²