Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterjackeHigh Vis Gelb/Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 487019873399S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - mehrfarbig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509378878

Sonepar Artikelnummer

121043982

Hersteller Artikelnummer

487019873399S

Hersteller Typ

487019873399S

Hersteller Artikel Nr.:

487019873399S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

mehrfarbig

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Passform:

normale Form

Ausführung Kapuze:

fest

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wärmegedämmt:

Ja

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Ja

Mit reflektierenden Streifen:

Ja

Wasserabweisend:

Ja

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.400 kg

High-Vis Winterjacke aus sehr haltbarem, wasser- und schmutzabweisendem Stretchstoff außen. Die Jacke hat in den stärker schmutzausgesetzten Bereichen dunkelfarbige Felder. Geräumige und ausgeklügelte Taschenlösungen umfassen Fronttaschen, Brusttaschen mit Reißverschluss, Stifthalter und Handytasche, sowie zwei Innentaschen, eine größere für Handschuhe und eine kleinere mit Velcro®-Verschluss. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²