BLAKLAEDER - High Vis WinteroverallHigh Vis Gelb/Marineblau C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676319773389C54
Farbe - gelb
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62102000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509253861
Sonepar Artikelnummer
121045685
Hersteller Artikelnummer
676319773389C54
Hersteller Typ
676319773389C54
Hersteller Artikel Nr.:
676319773389C54
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62102000
Gewicht:
2.100 kg
High Vis WinterOverall High Vis Gelb/Marineblau C54. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²


