Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinteroverallHigh Vis Orange/Marineblau C56

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinteroverallHigh Vis Orange/Marineblau C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 676319775389C56

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62102000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509253960

Sonepar Artikelnummer

121045718

Hersteller Artikelnummer

676319775389C56

Hersteller Typ

676319775389C56

Hersteller Artikel Nr.:

676319775389C56

Farbe:

orange

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62102000

Gewicht:

2.100 kg

High Vis WinterOverall High Vis Orange/Marineblau C56. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²