Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinteroverallHigh Vis Rot/Schwarz C54

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinteroverallHigh Vis Rot/Schwarz C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 676319775599C54

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62102000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509377109

Sonepar Artikelnummer

121045733

Hersteller Artikelnummer

676319775599C54

Hersteller Typ

676319775599C54

Hersteller Artikel Nr.:

676319775599C54

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62102000

Gewicht:

2.100 kg

High Vis WinterOverall High Vis Rot/Schwarz C54. 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²