BLAKLAEDER - High Vis WinteroverallMarineblau/ High Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672019778933M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509855997
Sonepar Artikelnummer
121045573
Hersteller Artikelnummer
672019778933M
Hersteller Typ
672019778933M
Hersteller Artikel Nr.:
672019778933M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62104000
Gewicht:
2.360 kg
Ein wind- und wasserdichter Winteroverall, Klasse 1 High Vis, mit versiegelten Nähten und wattiertem Futter für die nötige Wärme bei niedrigen Temperaturen. Der Overall hat Stretch am Rücken, um eine bessere Flexibilität zu gewährleisten und einen Faltenbalg im Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet. Der Overall besitzt innenliegende Kniepolstertaschen, einen seitlichen Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Bund und einen Hammerhalter an der Taille auf beiden Seiten. Abnehmbare Nageltaschen 2170 können hinzugefügt werden, separat erhältlich. Erhältlich in extra kurzen Größen XXSS, XSS, SS, MS, LS, XLS, XXLS, XXXLS, 4XLS (-4 cm gegenüber den normalen Größen). 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5, 200g/m²


