Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterparkaHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterparkaHigh Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4457198733894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509857410

Sonepar Artikelnummer

121042914

Hersteller Artikelnummer

4457198733894XL

Hersteller Typ

4457198733894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4457198733894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014090

Gewicht:

1.440 kg

Ein High Vis Winterparka der Klasse 3, der Sie mit seiner Ausführung und einem gesteppten Futter warm hält und Sie bei der Arbeit unterstützt. Der Parka ist wind- und wasserdicht mit versiegelten Nähten und die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Gehörschutz geeignet. Er ist in der Taille verstellbar für individuellen Komfort und Reißverschlüsse an den Seiten sorgen für Zugang zu den Innentaschen, ohne die Vorderseite zu öffnen und zu frieren. 100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²