BLAKLAEDER - High Vis WinterwesteHigh Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3870190033004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509515952
Sonepar Artikelnummer
121042219
Hersteller Artikelnummer
3870190033004XL
Hersteller Typ
3870190033004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3870190033004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.400 kg
Warme und komfortable High-Vis Winterweste mit Pile-Innenfutter. Die Winterweste besitzt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und eine verdeckte Reißverschlussleiste. Viele praktische Taschen mit Reißverschluss und eine Kängurutasche am Rücken für die Handschuhe. Für zusätzlichen Tragekomfort sorgt der verlängerte Rücken und der einstellbare Abschluss. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²


