BLAKLAEDER - High Vis WinterwesteHigh Vis Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387019003300L
Größe (US/CA) - L
Farbe - gelb
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509515969
Sonepar Artikelnummer
121042220
Hersteller Artikelnummer
387019003300L
Hersteller Typ
387019003300L
Hersteller Artikel Nr.:
387019003300L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.400 kg
Warme und komfortable High-Vis Winterweste mit Pile-Innenfutter. Die Winterweste besitzt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und eine verdeckte Reißverschlussleiste. Viele praktische Taschen mit Reißverschluss und eine Kängurutasche am Rücken für die Handschuhe. Für zusätzlichen Tragekomfort sorgt der verlängerte Rücken und der einstellbare Abschluss. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²


