Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - High Vis WinterwesteHigh Vis Orange XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - High Vis WinterwesteHigh Vis Orange XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387019005300XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509492659

Sonepar Artikelnummer

121042234

Hersteller Artikelnummer

387019005300XXXL

Hersteller Typ

387019005300XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

387019005300XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

orange

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.400 kg

Warme und komfortable High-Vis Winterweste mit Pile-Innenfutter. Die Winterweste besitzt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und eine verdeckte Reißverschlussleiste. Viele praktische Taschen mit Reißverschluss und eine Kängurutasche am Rücken für die Handschuhe. Für zusätzlichen Tragekomfort sorgt der verlängerte Rücken und der einstellbare Abschluss. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²