Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hivis detachable hood, Gelb L/XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis detachable hood,  Gelb L/XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217519773300L/XL

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 65069990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509909980

Sonepar Artikelnummer

121142606

Hersteller Artikelnummer

217519773300L/XL

Hersteller Typ

217519773300L/XL

Hersteller Artikel Nr.:

217519773300L/XL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

65069990

Gewicht:

0.150 kg

High Vis Kapuze aus wind- und wasserdichtem Material, die über dem Helm getragen werden kann. Ausgestattet mit atmungsaktiven und versiegelten Nähten. Passend für die Jacken 4462, 4828, 4827 und 4780.