Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hivis Polo shirt two col Gelb/Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis Polo shirt two col  Gelb/Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 359510133399S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61052010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509926727

Sonepar Artikelnummer

121138994

Hersteller Artikelnummer

359510133399S

Hersteller Typ

359510133399S

Hersteller Artikel Nr.:

359510133399S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61052010

Gewicht:

0.270 kg

Wenn Sie im Freien arbeiten, wissen Sie, wie wichtig gute Kleidung ist, die auch bei hohen Temperaturen funktioniert. Dieses funktionelle High Vis Poloshirt verfügt über segmentierte Reflektoren und strategisch platzierte Mesh-Einsätze für optimierten Feuchtigkeitstransport.