Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Hivis Polo shirt two col Gelb/Schwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis Polo shirt two col  Gelb/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 359510133399XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61052010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509926734

Sonepar Artikelnummer

121138995

Hersteller Artikelnummer

359510133399XL

Hersteller Typ

359510133399XL

Hersteller Artikel Nr.:

359510133399XL

Größe (US/CA):

XL

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61052010

Gewicht:

0.270 kg

Wenn Sie im Freien arbeiten, wissen Sie, wie wichtig gute Kleidung ist, die auch bei hohen Temperaturen funktioniert. Dieses funktionelle High Vis Poloshirt verfügt über segmentierte Reflektoren und strategisch platzierte Mesh-Einsätze für optimierten Feuchtigkeitstransport.