Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hivis Polo shirt two col Orange/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis Polo shirt two col  Orange/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3595101353894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61052010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509926772

Sonepar Artikelnummer

121138999

Hersteller Artikelnummer

3595101353894XL

Hersteller Typ

3595101353894XL

Hersteller Artikel Nr.:

3595101353894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61052010

Gewicht:

0.270 kg

Wenn Sie im Freien arbeiten, wissen Sie, wie wichtig gute Kleidung ist, die auch bei hohen Temperaturen funktioniert. Dieses funktionelle High Vis Poloshirt verfügt über segmentierte Reflektoren und strategisch platzierte Mesh-Einsätze für optimierten Feuchtigkeitstransport.