Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hivis Polo shirt two col Orange/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis Polo shirt two col  Orange/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 359510135389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61052010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509926789

Sonepar Artikelnummer

121139000

Hersteller Artikelnummer

359510135389L

Hersteller Typ

359510135389L

Hersteller Artikel Nr.:

359510135389L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61052010

Gewicht:

0.270 kg

Wenn Sie im Freien arbeiten, wissen Sie, wie wichtig gute Kleidung ist, die auch bei hohen Temperaturen funktioniert. Dieses funktionelle High Vis Poloshirt verfügt über segmentierte Reflektoren und strategisch platzierte Mesh-Einsätze für optimierten Feuchtigkeitstransport.