Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hivis T shirt long sleeve two col Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis T shirt long sleeve two col  Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 359910133389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509932476

Sonepar Artikelnummer

121139016

Hersteller Artikelnummer

359910133389L

Hersteller Typ

359910133389L

Hersteller Artikel Nr.:

359910133389L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.350 kg

Wenn Sie im Freien arbeiten, wissen Sie, wie wichtig gute Kleidung ist, die auch bei hohen Temperaturen funktioniert. Dieses funktionelle Langarm T-Shirt in High Vis hat segmentierte Reflektoren und strategisch platzierte Mesh-Einsätze, die den Feuchtigkeitstransport optimieren.