Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hivis T shirt long sleeve two col Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis T shirt long sleeve two col  Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 359910133389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509932483

Sonepar Artikelnummer

121139017

Hersteller Artikelnummer

359910133389M

Hersteller Typ

359910133389M

Hersteller Artikel Nr.:

359910133389M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.350 kg

Wenn Sie im Freien arbeiten, wissen Sie, wie wichtig gute Kleidung ist, die auch bei hohen Temperaturen funktioniert. Dieses funktionelle Langarm T-Shirt in High Vis hat segmentierte Reflektoren und strategisch platzierte Mesh-Einsätze, die den Feuchtigkeitstransport optimieren.