Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hivis T shirt long sleeve two col Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis T shirt long sleeve two col  Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 359910133389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509932506

Sonepar Artikelnummer

121139019

Hersteller Artikelnummer

359910133389XL

Hersteller Typ

359910133389XL

Hersteller Artikel Nr.:

359910133389XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.350 kg

Wenn Sie im Freien arbeiten, wissen Sie, wie wichtig gute Kleidung ist, die auch bei hohen Temperaturen funktioniert. Dieses funktionelle Langarm T-Shirt in High Vis hat segmentierte Reflektoren und strategisch platzierte Mesh-Einsätze, die den Feuchtigkeitstransport optimieren.