Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hivis T-shirt Women Gelb/Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis T-shirt Women Gelb/Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350325373389S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509894453

Sonepar Artikelnummer

121138478

Hersteller Artikelnummer

350325373389S

Hersteller Typ

350325373389S

Hersteller Artikel Nr.:

350325373389S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.270 kg

Wenn Sie im Freien arbeiten, wissen Sie, wie wichtig geeignete Kleidung ist, die bei steigenden Temperaturen funktioniert. Dieses T-Shirt mit Damenpassform besteht aus einem Material mit hervorragender Feuchtigkeitsaufnahme, das den Schweiß von der Innenseite des Kleidungsstücks nach außen transportiert. An der Außenseite trocknet die Feuchtigkeit schnell und schafft so ein angenehmes Körperklima. Kann nicht industriell gewaschen werden.