Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hivis T-shirt Women Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis T-shirt Women Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350325373389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509894460

Sonepar Artikelnummer

121138479

Hersteller Artikelnummer

350325373389XL

Hersteller Typ

350325373389XL

Hersteller Artikel Nr.:

350325373389XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.270 kg

Wenn Sie im Freien arbeiten, wissen Sie, wie wichtig geeignete Kleidung ist, die bei steigenden Temperaturen funktioniert. Dieses T-Shirt mit Damenpassform besteht aus einem Material mit hervorragender Feuchtigkeitsaufnahme, das den Schweiß von der Innenseite des Kleidungsstücks nach außen transportiert. An der Außenseite trocknet die Feuchtigkeit schnell und schafft so ein angenehmes Körperklima. Kann nicht industriell gewaschen werden.