Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hivis two col sweatshirt zip Women Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hivis two col sweatshirt zip Women Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350825283389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509933473

Sonepar Artikelnummer

121138536

Hersteller Artikelnummer

350825283389XL

Hersteller Typ

350825283389XL

Hersteller Artikel Nr.:

350825283389XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.600 kg

Sweatshirt in Damenpassform mit Kängurutasche und Frontreißverschluss. Das Sweatshirt ist zweifarbig mit dunklen Abschnitten an schmutzanfälligen Stellen. Auch als Herrenmodell 3558 erhältlich.