Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hoodie Blåkläder 3D Print Rostbraun 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hoodie Blåkläder 3D Print Rostbraun 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3530115840004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509908327

Sonepar Artikelnummer

121138772

Hersteller Artikelnummer

3530115840004XL

Hersteller Typ

3530115840004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3530115840004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102091

Gewicht:

1.000 kg

Stylischer, angenehm warmer Sweater aus weichem Jersey, ideal für die Arbeit und Freizeit. Ausgestattet mit einer Handytasche mit Reißverschluss und Öffnungen für Kopfhörer in der Tasche. Der Kapuzensweater ist mit einem sehr auffälligen 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder' verziert, der zeigt, dass Ihr Herz in Sachen Arbeitskleidung an der richtigen Stelle sitzt.