Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hoodie Blåkläder 3D Print Rostbraun M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hoodie Blåkläder 3D Print Rostbraun M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353011584000M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509908341

Sonepar Artikelnummer

121138774

Hersteller Artikelnummer

353011584000M

Hersteller Typ

353011584000M

Hersteller Artikel Nr.:

353011584000M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102091

Gewicht:

1.000 kg

Stylischer, angenehm warmer Sweater aus weichem Jersey, ideal für die Arbeit und Freizeit. Ausgestattet mit einer Handytasche mit Reißverschluss und Öffnungen für Kopfhörer in der Tasche. Der Kapuzensweater ist mit einem sehr auffälligen 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder' verziert, der zeigt, dass Ihr Herz in Sachen Arbeitskleidung an der richtigen Stelle sitzt.