Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hoodie full zip Women Autumn green/Black S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hoodie full zip Women Autumn green/Black S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354225334199S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509880463

Sonepar Artikelnummer

121138836

Hersteller Artikelnummer

354225334199S

Hersteller Typ

354225334199S

Hersteller Artikel Nr.:

354225334199S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

grün

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.320 kg

Ein stylischer Kapuzensweater, der sowohl im Beruf als auch in der Freizeit getragen werden kann. Dieser Kapuzensweater aus Polyester hat einen durchgehenden Reißverschluss und einen etwas längeren Hals. Er hat einen Kordelzug am Saum, schwarze, dezente Reflexstreifen auf der Vorderseite und an der Kapuze sowie eine Brusttasche mit Platz für ein Logo.