Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hoodie full zip Women Autumn green/Black XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hoodie full zip Women Autumn green/Black XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354225334199XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509880470

Sonepar Artikelnummer

121138837

Hersteller Artikelnummer

354225334199XL

Hersteller Typ

354225334199XL

Hersteller Artikel Nr.:

354225334199XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

grün

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.320 kg

Ein stylischer Kapuzensweater, der sowohl im Beruf als auch in der Freizeit getragen werden kann. Dieser Kapuzensweater aus Polyester hat einen durchgehenden Reißverschluss und einen etwas längeren Hals. Er hat einen Kordelzug am Saum, schwarze, dezente Reflexstreifen auf der Vorderseite und an der Kapuze sowie eine Brusttasche mit Platz für ein Logo.