Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hoodie full zip Women Schwarz M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hoodie full zip Women Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354225269900M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509881996

Sonepar Artikelnummer

121138828

Hersteller Artikelnummer

354225269900M

Hersteller Typ

354225269900M

Hersteller Artikel Nr.:

354225269900M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.320 kg

Eine schicke Kapuzenjacke, die sich sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit eignet. Diese Kapuzenjacke aus Polyester hat einen durchgehenden Zwei-Wege-Reißverschluss und einen gemütlichen, etwas höheren Halsausschnitt an der Kapuze. Kordelzug am Saum. Die dezenten schwarzen Reflexdetails befinden sich sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Kapuze und als Krönung gibt es eine Brusttasche mit hervorragender Veredelungsmöglichkeit. Auch als Herrenmodell 3540 erhältlich.