Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hoodie mit Reißverschluss DK Navy/ Hv Yellow 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hoodie mit Reißverschluss DK Navy/ Hv Yellow 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3363252686334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509898185

Sonepar Artikelnummer

121137719

Hersteller Artikelnummer

3363252686334XL

Hersteller Typ

3363252686334XL

Hersteller Artikel Nr.:

3363252686334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.320 kg

Funktioneller Kapuzensweater mit weichem, aufgerauten Innenfutter und Reißverschluss. Zwei Seitentaschen plus einer Handytasche mit Reißverschluss.