Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hoodie mit Reißverschluss DK Navy/ Hv Yellow L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hoodie mit Reißverschluss DK Navy/ Hv Yellow L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 336325268633L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509892930

Sonepar Artikelnummer

121137720

Hersteller Artikelnummer

336325268633L

Hersteller Typ

336325268633L

Hersteller Artikel Nr.:

336325268633L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.320 kg

Funktioneller Kapuzensweater mit weichem, aufgerauten Innenfutter und Reißverschluss. Zwei Seitentaschen plus einer Handytasche mit Reißverschluss.