BLAKLAEDER - Hoodie mit ReißverschlussDunkel Marineblau/Schwarz XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336325268699XS
Größe (US/CA) - XS
Farbe - blau
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509644508
Sonepar Artikelnummer
121039567
Hersteller Artikelnummer
336325268699XS
Hersteller Typ
336325268699XS
Hersteller Artikel Nr.:
336325268699XS
Größe (US/CA):
XS
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.320 kg
Funktioneller Kapuzensweater mit weichem, aufgerauten Innenfutter und Reißverschluss. Zwei Seitentaschen plus einer Handytasche mit Reißverschluss. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²


