BLAKLAEDER - Hoodie mit ReißverschlussMittelgrau/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3363252696994XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grau
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509685105
Sonepar Artikelnummer
121039570
Hersteller Artikelnummer
3363252696994XL
Hersteller Typ
3363252696994XL
Hersteller Artikel Nr.:
3363252696994XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.320 kg
Funktioneller Kapuzensweater mit weichem, aufgerauten Innenfutter und Reißverschluss. Zwei Seitentaschen plus einer Handytasche mit Reißverschluss. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²


