BLAKLAEDER - Hoodie mit ReißverschlussMittelgrau/Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336325269699S
Größe (US/CA) - S
Farbe - grau
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509685136
Sonepar Artikelnummer
121039573
Hersteller Artikelnummer
336325269699S
Hersteller Typ
336325269699S
Hersteller Artikel Nr.:
336325269699S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61103091
Gewicht:
0.320 kg
Funktioneller Kapuzensweater mit weichem, aufgerauten Innenfutter und Reißverschluss. Zwei Seitentaschen plus einer Handytasche mit Reißverschluss. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²


