Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hoodie with full zipper women Marineblau XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hoodie with full zipper women Marineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 339511588600XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509920084

Sonepar Artikelnummer

121137996

Hersteller Artikelnummer

339511588600XS

Hersteller Typ

339511588600XS

Hersteller Artikel Nr.:

339511588600XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61022090

Gewicht:

0.600 kg

Weicher und bequemer Kapuzenpulli in Damenpassform, aus kuscheliger Baumwolle mit praktischer Kängurutasche. Geeignet für die meisten Arbeitsbereiche. Auch als Herrenmodell 3366 erhältlich.