BLAKLAEDER - HoodieDunkel Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343011588600XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509813720
Sonepar Artikelnummer
121040625
Hersteller Artikelnummer
343011588600XL
Hersteller Typ
343011588600XL
Hersteller Artikel Nr.:
343011588600XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Ein stylischer und bequemer warmer Hoodie aus weichem Trikot, der sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit geeignet ist. Er hat eine Handytasche mit einem Reißverschluss und einer Öffnung für Kopfhörer. Gut geeignet für die Profilierung Ihres Unternehmens. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


