BLAKLAEDER - HoodieGrau Melange 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3430115790004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509813607
Sonepar Artikelnummer
121040613
Hersteller Artikelnummer
3430115790004XL
Hersteller Typ
3430115790004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3430115790004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Ein stylischer und bequemer warmer Hoodie aus weichem Trikot, der sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit geeignet ist. Er hat eine Handytasche mit einem Reißverschluss und einer Öffnung für Kopfhörer. Gut geeignet für die Profilierung Ihres Unternehmens. 55% Baumwolle, 45% Polyester, Frotteestrick, einseitig aufgebürstet, 320 g/m²


