Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - HV T-shirt Women Gelb L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - HV T-shirt Women Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350225373300L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509881378

Sonepar Artikelnummer

121138455

Hersteller Artikelnummer

350225373300L

Hersteller Typ

350225373300L

Hersteller Artikel Nr.:

350225373300L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.270 kg

High Vis T-Shirt mit unterbrochenen Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit. Das Material des T-Shirts bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme und transportiert den Schweiß von der Innenseite des Kleidungsstücks nach außen. An der Außenseite trocknet die Feuchtigkeit schnell und schafft so ein angenehmes Gesamtklima für den Körper. Auch als Herrenmodell 3522 erhältlich.