Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - HV T-shirt Women Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - HV T-shirt Women Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350225373300XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509881408

Sonepar Artikelnummer

121138458

Hersteller Artikelnummer

350225373300XL

Hersteller Typ

350225373300XL

Hersteller Artikel Nr.:

350225373300XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.270 kg

High Vis T-Shirt mit unterbrochenen Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit. Das Material des T-Shirts bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme und transportiert den Schweiß von der Innenseite des Kleidungsstücks nach außen. An der Außenseite trocknet die Feuchtigkeit schnell und schafft so ein angenehmes Gesamtklima für den Körper. Auch als Herrenmodell 3522 erhältlich.