BLAKLAEDER - Hybrid JackeHigh Vis Gelb/Schwarz M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 593021173399M
Größe (US/CA) - M
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509722510
Sonepar Artikelnummer
121045004
Hersteller Artikelnummer
593021173399M
Hersteller Typ
593021173399M
Hersteller Artikel Nr.:
593021173399M
Größe (US/CA):
M
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61023090
Gewicht:
0.700 kg
Eine Hybrid Jacke mit einer dünnen aber warmen Polsterung an Vorder- und Rückseite und an der Kapuze und Softshell Stoff an den Schultern, den Armen und den Seiten. Ein bequemes, warmes Kleidungsstück, das bei Arbeiten in kälteren Umgebungen eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit ermöglicht. Funktioniert genauso gut wie eine Jacke oder ein Pullover. 100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²


