Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hybrid JackeSchwarz/Dunkelgrau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hybrid JackeSchwarz/Dunkelgrau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4929191199984XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509654729

Sonepar Artikelnummer

121044495

Hersteller Artikelnummer

4929191199984XL

Hersteller Typ

4929191199984XL

Hersteller Artikel Nr.:

4929191199984XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.540 kg

Dieses Kleidungsstück wird oft als Hybrid Jacke bezeichnet, was die Funktion der Jacke gut beschreibt. Die Ärmel und Seiten der Jacke bestehen aus einem winddichten Softshell und der Oberkörper ist mit einem leichten und wärmenden Thermore® ECODOWN Futter aus recycelten PET Flaschen gefüttert. Mit dem Stretch Stoff an den Ärmeln und den Seiten bietet die Jacke einen guten Sitz mit guter Bewegungsfreiheit. Die Jacke kann gut drinnen getragen werden und draußen eignet sie sich perfekt als zweite Lage. 72% Polyamid, 28% Polyester, Flammgarn, einfach gewebt, wasserabweisend, 72 g/m²