Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hybrid JackeSchwarz/Dunkelgrau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hybrid JackeSchwarz/Dunkelgrau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 492919119998M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509654743

Sonepar Artikelnummer

121044497

Hersteller Artikelnummer

492919119998M

Hersteller Typ

492919119998M

Hersteller Artikel Nr.:

492919119998M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.540 kg

Dieses Kleidungsstück wird oft als Hybrid Jacke bezeichnet, was die Funktion der Jacke gut beschreibt. Die Ärmel und Seiten der Jacke bestehen aus einem winddichten Softshell und der Oberkörper ist mit einem leichten und wärmenden Thermore® ECODOWN Futter aus recycelten PET Flaschen gefüttert. Mit dem Stretch Stoff an den Ärmeln und den Seiten bietet die Jacke einen guten Sitz mit guter Bewegungsfreiheit. Die Jacke kann gut drinnen getragen werden und draußen eignet sie sich perfekt als zweite Lage. 72% Polyamid, 28% Polyester, Flammgarn, einfach gewebt, wasserabweisend, 72 g/m²