Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - HYBRID JACKET DK Navy/ Hv Yellow M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - HYBRID JACKET DK Navy/ Hv Yellow M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 474325138633M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509941812

Sonepar Artikelnummer

121140112

Hersteller Artikelnummer

474325138633M

Hersteller Typ

474325138633M

Hersteller Artikel Nr.:

474325138633M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62013010

Gewicht:

0.500 kg

Diese multifunktionale Hybrid Jacke könnte leicht Ihr neuer Favorit werden, wenn es um Komfort, Wärme und Stil geht. Mit einem warmen, gesteppten Rücken- und Brustbereich, der durch geformte Softshell-Ärmel und eine abnehmbare Kapuze ergänzt wird, ist diese Hybrid Jacke ein unschätzbarer Begleiter bei der Arbeit und in der Freizeit. Auch als Damenmodell 4733 erhältlich.