BLAKLAEDER - Hybrid SweaterDunkel Olivgrün/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346325264599L
Größe (US/CA) - L
Farbe - grün
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509713051
Sonepar Artikelnummer
121040780
Hersteller Artikelnummer
346325264599L
Hersteller Typ
346325264599L
Hersteller Artikel Nr.:
346325264599L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grün
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61013090
Gewicht:
0.620 kg
Dieses Sweatshirt ist der ultimative Allrounder. Es funktioniert genauso gut wie eine Jacke, je nachdem, was Sie gerade tun. Diese Sweatshirt-Jacke hat eine gesteppte Vorderseite und ist ungefüttert. Ein hervorragendes Kleidungsstück zum Bedrucken mit Ihrem Firmenlogo. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²


