Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hybrid SweaterSchwarz/Gelb XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hybrid SweaterSchwarz/Gelb XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346325269933XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509713341

Sonepar Artikelnummer

121040809

Hersteller Artikelnummer

346325269933XXL

Hersteller Typ

346325269933XXL

Hersteller Artikel Nr.:

346325269933XXL

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.620 kg

Dieses Sweatshirt ist der ultimative Allrounder. Es funktioniert genauso gut wie eine Jacke, je nachdem, was Sie gerade tun. Diese Sweatshirt-Jacke hat eine gesteppte Vorderseite und ist ungefüttert. Ein hervorragendes Kleidungsstück zum Bedrucken mit Ihrem Firmenlogo. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²