Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Hybridjacket Women DK Navy/ Hv Yellow XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Hybridjacket Women DK Navy/ Hv Yellow XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 473325138633XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509960882

Sonepar Artikelnummer

121140046

Hersteller Artikelnummer

473325138633XL

Hersteller Typ

473325138633XL

Hersteller Artikel Nr.:

473325138633XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Diese multifunktionale Damen Hybrid Jacke mit Zwei-Wege-Reißverschluss könnte Ihr neues Lieblingsstück werden, wenn es um Komfort, Wärme und Stil geht. Mit einer warmen, gepolsterten Brustpartie, die durch Softshell-Ärmel für zusätzliche Wasserdichtigkeit ergänzt wird, sowie einer abnehmbaren Kapuze ist diese Hybrid Jacke ein unschätzbarer Begleiter in und außerhalb der Arbeit. Auch als Herrenmodell 4743 erhältlich.