BLAKLAEDER - Industrie Arbeitshose Marineblau/Kornblau C154

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140418008985C154
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509358320
Sonepar Artikelnummer
121029142
Hersteller Artikelnummer
140418008985C154
Hersteller Typ
140418008985C154
Hersteller Artikel Nr.:
140418008985C154
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.600 kg
Die zweifarbige Industriehose ist robust und strapazierfähig. Haltbares Material, gute Passform und modernes Design machen diese Hose zur absolut ersten Wahl. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


