BLAKLAEDER - Industrie Arbeitshose Schwarz/Grau C154

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140412109994C154
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509357866
Sonepar Artikelnummer
121029119
Hersteller Artikelnummer
140412109994C154
Hersteller Typ
140412109994C154
Hersteller Artikel Nr.:
140412109994C154
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
0.500 kg
Die zweifarbige Industriehose ist robust und strapazierfähig. Haltbares Material, gute Passform und modernes Design machen diese Hose zur absolut ersten Wahl. 100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²


