BLAKLAEDER - Industrie Arbeitshose Stretch Dunkel Marineblau C148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146613448600C148
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034211
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509829080
Sonepar Artikelnummer
121030822
Hersteller Artikelnummer
146613448600C148
Hersteller Typ
146613448600C148
Hersteller Artikel Nr.:
146613448600C148
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
0.500 kg
Diese industriell waschbare, kratzfreie Hose mit Kniepolstertaschen besteht aus gemütlichem Baumwoll-Canvas mit Zwei-Wege-Stretch und ist in der Taille elastisch, um den Komfort zu erhöhen. Die Hose hat reflektierende Details, damit Sie bei Bedarf gesehen werden. Auch als Damenmodell 7106 erhältlich. 98% Baumwolle, 2% Elastolefin, Canvas, 285 g/m²


