BLAKLAEDER - Industrie Arbeitshose Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144418328699C146
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62034311
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509756003
Sonepar Artikelnummer
121029566
Hersteller Artikelnummer
144418328699C146
Hersteller Typ
144418328699C146
Hersteller Artikel Nr.:
144418328699C146
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.500 kg
Diese Hose ist Teil der neuen Industriekollektion aus Stretch von Blåkläder. Geeignet für die Industriewäsche, ist diese kratzerresistente Hose komplett aus 2-Wege-Stretch Stoff gefertigt und hat einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt. Zu den verdeckten Eigenschaften gehören eine Zollstock-Innentasche, eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss und Druckknöpfe, die diese äußerst zuverlässige Hose für das Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen prädestiniert. Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit. 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²


