Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Industrie Arbeitshose Stretch Schwarz D124

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Industrie Arbeitshose Stretch Schwarz D124

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144418329900D124

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509757239

Sonepar Artikelnummer

121029689

Hersteller Artikelnummer

144418329900D124

Hersteller Typ

144418329900D124

Hersteller Artikel Nr.:

144418329900D124

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.500 kg

Diese Hose ist Teil der neuen Industriekollektion aus Stretch von Blåkläder. Geeignet für die Industriewäsche, ist diese kratzerresistente Hose komplett aus 2-Wege-Stretch Stoff gefertigt und hat einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt. Zu den verdeckten Eigenschaften gehören eine Zollstock-Innentasche, eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss und Druckknöpfe, die diese äußerst zuverlässige Hose für das Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen prädestiniert. Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit. 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²