Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Industrie Jacke StretchDunkel Marineblau 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Industrie Jacke StretchDunkel Marineblau 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4466134486005XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509830079

Sonepar Artikelnummer

121042947

Hersteller Artikelnummer

4466134486005XL

Hersteller Typ

4466134486005XL

Hersteller Artikel Nr.:

4466134486005XL

Größe (US/CA):

5XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

0.700 kg

Eine industriell waschbare und kratzfreie Jacke aus gemütlichem, flexiblen Baumwoll-Canvas mit Zwei-Wege-Stretch. Die Jacke hat reflektierende Details, damit Sie bei Bedarf gesehen werden. 98% Baumwolle, 2% Elastolefin, Canvas, 285 g/m²